曜日別特売

銅管用竪バンド

銅管用竪バンド - エスコ銅管用竪バンド - エスコ銅管用竪バンド - エスコ銅管用竪バンド - エスコ銅管用竪バンド - エスコ
(1件のレビュー)

立てバンド表面に軟質塩ビをコーティングした銅管用立バンドです。
絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

種類堅バンド材質ステンレス(SUS430)幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:0.6寸法F(mm)6寸法D(mm)45寸法P(mm)20使用ボルト1/4×20内容量1セット(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
エスコ品番
呼び径
寸法H(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449451EA440CA-16EA440CA-161/25315.8816
オープン
2,530
2,783(税込)
翌日出荷
返品不可
03449467EA440CA-19EA440CA-195/85519.0519
オープン
2,590
2,849(税込)
翌日出荷
返品不可
03449476EA440CA-22EA440CA-223/45622.2222
オープン
2,750
3,025(税込)
翌日出荷
返品不可
03449485EA440CA-25EA440CA-25空調用5825.4025
オープン
2,860
3,146(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449476
2011-03-02
用途: パイプ固定用

カタログの写真にはSUS430ですがカタログではSUS304になっています。どちらか分かりませんが?

MonotaROからの回答

ご迷惑をお掛けして申し訳ありません。
弊社の登録に誤りがありました。SUS430になります。
すぐに、訂正します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする