曜日別特売

VP管用吊りバンド (ステンレス)

VP管用吊りバンド (ステンレス) - エスコVP管用吊りバンド (ステンレス) - エスコVP管用吊りバンド (ステンレス) - エスコVP管用吊りバンド (ステンレス) - エスコVP管用吊りバンド (ステンレス) - エスコVP管用吊りバンド (ステンレス) - エスコVP管用吊りバンド (ステンレス) - エスコVP管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。

種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
エスコ品番
幅(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449187EA440BU-15径称:15AEA440BU-15使用材料:251663
オープン
560
616(税込)
当日出荷
03449196EA440BU-20径称:20AEA440BU-20使用材料:252065
オープン
570
627(税込)
当日出荷
03449205EA440BU-25径称:25AEA440BU-25使用材料:252568
オープン
575
633(税込)
当日出荷
03449214EA440BU-30径称:30AEA440BU-30使用材料:323071
オープン
590
649(税込)
当日出荷
03449223EA440BU-40径称:40AEA440BU-40使用材料:324076
オープン
615
677(税込)
当日出荷
03449232EA440BU-50径称:50AEA440BU-50使用材料:325082
オープン
650
715(税込)
当日出荷
03449241EA440BU-65径称:65AEA440BU-65使用材料:326590
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
03449257EA440BU-75径称:75AEA440BU-75使用材料:327597
オープン
1,040
1,144(税込)
当日出荷
03449171EA440BU-100径称:100AEA440BU-100使用材料:32100109
オープン
1,130
1,243(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする