鋼管用吊りバンド

鋼管用吊りバンド - エスコ鋼管用吊りバンド - エスコ鋼管用吊りバンド - エスコ鋼管用吊りバンド - エスコ鋼管用吊りバンド - エスコ鋼管用吊りバンド - エスコ鋼管用吊りバンド - エスコ鋼管用吊りバンド - エスコ
(1件のレビュー)

蝶番式吊バンド、SGP管、VP管併用。
作業性、安全性を最優先させた商品です。
配管時のボルト、ナットの取外し、取付作業はいりません。
配管吊に時、ボルト、タンバックルと一体化したカシメ機能です。

種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ寸法F(mm)8.0寸法D(mm)26内容量1セット(10個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
エスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449004EA440BS-15径称:15AEA440BS-15使用材料:1.81/261
オープン
1,160
1,276(税込)
当日出荷
03449013EA440BS-20径称:20AEA440BS-20使用材料:1.83/464
オープン
1,230
1,353(税込)
当日出荷
03449022EA440BS-25径称:25AEA440BS-25使用材料:1.8167
オープン
1,270
1,397(税込)
当日出荷
03449031EA440BS-32径称:32AEA440BS-32使用材料:1.81・1/472
オープン
1,340
1,474(税込)
翌日出荷
返品不可
03449047EA440BS-40径称:40AEA440BS-40使用材料:1.81・1/275
オープン
1,360
1,496(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月8日
03449056EA440BS-50径称:50AEA440BS-50使用材料:1.8281
オープン
1,490
1,639(税込)
翌日出荷
返品不可
03449065EA440BS-65径称:65AEA440BS-65使用材料:2.32・1/290
オープン
1,850
2,035(税込)
翌日出荷
返品不可
03449074EA440BS-80径称:80AEA440BS-80使用材料:2.3396
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
03448995EA440BS-100径称:100AEA440BS-100使用材料:2.34109
オープン
2,090
2,299(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449065
2025-05-08
用途: 配管の吊り
電気・ガス・熱供給・水道業

組式バンドとくらべて、効率よく作業がしやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする