鋼管用吊りバンド (ステンレス)

鋼管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ鋼管用吊りバンド (ステンレス) - エスコ
(1件のレビュー)

ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。
SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。

種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)幅(mm)使用材料:25寸法F(mm)8寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
エスコ品番
厚さ(mm)
呼び径
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03449275EA440BW-15径称:15AEA440BW-15使用材料:2.01/267
オープン
1,030
1,133(税込)
翌日出荷
返品不可
03449284EA440BW-20径称:20AEA440BW-20使用材料:2.03/470
オープン
1,060
1,166(税込)
当日出荷
03449293EA440BW-25径称:25AEA440BW-25使用材料:2.0174
オープン
1,120
1,232(税込)
当日出荷
03449302EA440BW-32径称:32AEA440BW-32使用材料:2.01・1/478
オープン
1,150
1,265(税込)
翌日出荷
返品不可
03449311EA440BW-40径称:40AEA440BW-40使用材料:2.01・1/281
オープン
1,200
1,320(税込)
当日出荷
03449327EA440BW-50径称:50AEA440BW-50使用材料:2.0287
オープン
1,250
1,375(税込)
翌日出荷
返品不可
03449336EA440BW-65径称:65AEA440BW-65使用材料:2.32・1/298
オープン
1,530
1,683(税込)
当日出荷
03449345EA440BW-80径称:80AEA440BW-80使用材料:2.33105
オープン
1,580
1,738(税込)
当日出荷
03449266EA440BW-100径称:100AEA440BW-100使用材料:2.34117
オープン
1,760
1,936(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03449284
2017-10-10
用途: 通常の使い方ではない
個人のお客様

草払い機(エンジン式)のショルダーハンガーの引っ掛ける部分が破損、部品交換のNOが不明なのでこれを使い、Iボルトも会うものがあったので使っている、結構重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする