250V/15A 防水型プラグ

250V/15A 防水型プラグ - エスコ250V/15A 防水型プラグ - エスコ
(1件のレビュー)
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 250Vエスコ品番EA940BL-1内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※本商品はセット品ではありません。プラグ(EA940BL-1)のみです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06160551EA940BL-1
オープン1,010
899
アウトレット
989(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: プラグとコネクタボディー
飛行機教習所教育・研究機関

コンセント(メス側)が必要だったのですが写真を見てセットと間違って購入してしまいました。プラグは以前に購入済・
購入後に品番をよく見るとプラグのみであることがわかりました。
アウトレットなのでしかたがないかもしれませんが複数の品を1つの写真に掲載する場合は他の商品も品切れで表示できるようになると間違って買う人も減るかと思います。
購入を検討されている方はお気を付けください。プラグ側のみコネクタボディーはなしになります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

標準/平刃タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする