エスコ
365x100x20mm アルミ板
エスコ品番
EA440DT-20
サイズ(mm)
長×幅×厚:365×100×20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03450632
EA440DT-20
純アルミ(A1050P)
100
365
20
オープン
¥
7,540
¥
8,294
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください