エスコ
[ステンレス製] ごみこし網
6メッシュ。流し台の排水口に置くだけでごみをキャッチ。
形状
丸型
厚さ(mm)
5.5
線径(mm)
0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
外径(Φmm)
径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06153411
EA468DB-25
ステンレス(SUS304)、NBR
105
【アミ】75
オープン
¥
1,400
¥
1,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
06153427
EA468DB-26
ステンレス(SUS304)、NBR
140
【アミ】100
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください