エスコ
3.8x57mm 皿頭木ねじ
釘の5倍の保持力があります。
ねじの呼び
M3.8
サイズ(mm)
3.8×57
エスコ品番
EA949EB-57
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法d(mm)
3.8
寸法S(mm)
32
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ
頭部形状
皿頭
内容量
1セット(300本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03684703
EA949EB-57
オープン
¥
3,130
¥
3,443
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください