ポケループ

ポケループ - エスコポケループ - エスコポケループ - エスコポケループ - エスコポケループ - エスコポケループ - エスコポケループ - エスコポケループ - エスコ
(2件のレビュー)

特許ループ仕上げ+強力クリップで抜群の復元力と安心の強度。
携帯電話・PHS全機種取付可能。

用途携帯電話・PHS・定規・パスポートなどクリップできる物の紛失防止用コード径(Φmm)1.7自然長(mm)205最大伸長(mm)1000タイプカールコード式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03714033EA983SM-11クリヤー
オープン
1,280
1,408(税込)
当日出荷
03714051EA983SM-13ブラック
オープン
1,280
1,408(税込)
当日出荷
03714024EA983SM-10ピンク
オープン
1,280
1,408(税込)
当日出荷
03714042EA983SM-12グリーン
オープン
1,280
1,408(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03714051
2019-10-29
用途: 物流加工時、発送作業時
運輸・通信業

物流業 お客様へ発送する商品やケースに異物混入が起こらないようにする為、作業現場へ持ち込む筆記具や段ボールのこに取付け作業を行っている。
クリップを上着のポケットやエプロンに取り付けて作業をするようになって、紛失や異物混入が無くなった。
長期使用するとクリップが壊れることがあるのでここが改善できればなおよいと思う

対象商品 : 03714042
2016-06-13
用途: ガラケーの落下防止に
豊栄丸

以前も同じ物を使っていましたが、コード部分より先にクリップ部が壊れました。値段が安い商品ではありますが、もう少し丈夫になったらなと思います。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする