炎センサー

炎センサー - エスコ炎センサー - エスコ
エスコ品番EA864CJ-1種別熱式寸法(mm)直径120×40電源単3電池2本(付属)指向角(°)約120検知エリア(m)10(約7cmの炎)音量(dB)【ブザー】80内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03639447EA864CJ-1
オープン
31,800
34,980(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする