エスコ
人感スピーカー
仕様
プラグ式、バイス取付型
エスコ品番
EA864CB-10
電源(V)
AC100
構造
防雨構造
コード長さ(m)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×289×172
設置場所
屋内・屋外用
検知エリア(m)
【立体検知(最長部)】12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03639273
EA864CB-10
オープン
¥
43,400
¥
47,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください