[92-122cm]バックサポート

[92-122cm]バックサポート - エスコ[92-122cm]バックサポート - エスコ
(1件のレビュー)

メディカルスタイルの伸縮性バックサポートベルト。
非伸縮性コート、スチール入り。
サイドパネルでまくれ上がりを軽減。
サスペンダー調整可能。

エスコ品番EA926AA-2サイズM質量(g)400ベルト幅(mm)200腰廻り(cm)92~122内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03659555EA926AA-2
オープン
7,150
7,865(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03659555
2015-02-15
用途: 腰痛のサポート用

旧製品を20年前に購入し、腰痛時の運搬作業に活躍してくれました。
今回、破損し始めたので再度購入しましたが、少し生地が固くなった気がします。
日本製物は吊りバンドが付いていない物がほとんどで、トイレや着替え時床に落下する為、本製品は大変便利です。
但し、空港の金属探知機では、ブザーがなりました。(骨の部分がステンレスと考えます)
作りは日本製よりは堅牢で、生地がしっかりしている為、男性向きと考えます。
本来、腰痛ベルトとしての使用ではないと考えますが、腰痛持ちの方におすすめです。
尚、カタログの写真と説明が不十分ですので、アメリカのホームページを参照することを進めます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする