曜日別特売

耳栓

耳栓 - エスコ耳栓 - エスコ
(7件のレビュー)

JIS第一種。傾斜形状で簡単に挿入できます。 コードなし

NRR値33規格JIS第一種コードなし材質発泡ポリマーケースなしエスコ品番EA800VH-1内容量1セット(10組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03603896EA800VH-1グリーン
オープン
660
726(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03603896
2023-12-11
用途: 機械操作時
製造業

リピート購入です。1日8時間を5日間使用してもヘタリは無い感じです。

対象商品 : 03603896
2017-03-24
用途: 耳栓

耳栓として、耳につけた感じはいいと思います。また、購入します

1が参考にしています
対象商品 : 03603896
2016-11-07
用途: 試料破砕機操作時
教育・研究機関

Moldex 6800 Pura-Fitなので遮音性能は高いし,やや柔らかめのため装着し慣れない人にも違和感少なく使ってもらえ,作業者の安全性を確保し易い。この商品はエスコのパッケージで届くが,個人的には同じくエスコで取り扱っているMoldex SparkPlugsの装着感の方が好みなのでそちらも扱ってもらえると嬉しいなあと思っている。

2が参考にしています
対象商品 : 03603896
2016-05-18
用途: 検査時の機械音軽減目的

3Mの耳栓からコストダウン目的で移行しました。比較して、遮音効果は同等だと思いますが、ひずみが元に戻るまでの時間が長いように感じます。言い換えれば柔らかくて扱いやすいということになりますが。しかし、許容範囲です。装着時に変形させすぎないように気を付けて使っています。

1が参考にしています
対象商品 : 03603896
2016-07-12
用途: 騒音管理区分工場への来客立ち入り時

従来、固形耳栓を来客に貸与し、使用後煮沸し再利用していたが、時間も掛かり使い捨ての耳栓に変更し、来客への清潔感、比較的安価で非常に重宝している。

1が参考にしています
対象商品 : 03603896
2015-09-30
用途: ハツリ作業

普通に使えます

1が参考にしています
対象商品 : 03603896
2013-12-28
用途: グラインダー作業

スリーエムの耳栓よりやわらかく
奥まで入れても圧迫感が無く良い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする