エスコ
100mmx10m 粗面用反射テープ[黄]
色
黄
仕様
屋外対応
エスコ品番
EA983GD-100
材質
PETフィルム、反射ガラスビーズ
幅(mm)
100
厚さ(mm)
0.2
タイプ
反射
長さ(m)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03713263
EA983GD-100
オープン
¥
10,900
¥
11,990
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください