ウォール金具

ウォール金具 - エスコウォール金具 - エスコ
(9件のレビュー)
エスコ品番EA638BT-2穴径(Φmm)10×10外形寸法(mm)120×86引張強度(kg)4950リング穴径(Φmm)53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03549953EA638BT-2(プレート)低炭素鋼、(リング)炭素鋼/亜鉛黄仕上
オープン
2,230
2,453(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03549953
2019-10-10
用途: カーポートのサポート

台風の際に片もちのアルミ製カーポートが心配で、補強用の柱やロープを掛けるためのアンカーとして、コンクリートの床面にこの金具を固定して使っています。値段は安いですが、思った以上に頑丈で、カーポート以外にも固定のためのアンカーとしてつかうことができそうです。台風!くるならこい!

対象商品 : 03549953
2019-11-18
用途: 散水タンクの固定
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていた以上に、大きくてガッシリしていました。これなら大丈夫と思いました。

対象商品 : 03549953
2019-02-18
用途: 購入には注意が必要です

仕上:亜鉛「黄」仕上とありますが、実際は、下のレビューにもあります通り銀色(亜鉛白メッキ仕上)のものが届きます。
以前は、黄色メッキ仕上げの商品画像が掲載されており、指摘をしたところその画像は削除されましたが、製品仕様の仕上げの部分は修正されておりませんでしたのでレビューに投稿しました。
私は仕様上、黄メッキ仕上でないといけなかったため、白メッキを剥離して、黄メッキをしたため、余分な時間とお金が掛かりました。。。

3が参考にしています
対象商品 : 03549953
2018-02-21
用途: トラックの荷台のフック

2個注文しましたが、メッキの色が違いました(金と銀が届きました)。どんな色でも良かったのですが、あまり良い気分ではないですね。メッキの色違いを分かっていて梱包されていると思うのですが、もう少し配慮があっても良かったと思います。

8が参考にしています
対象商品 : 03549917
2017-05-14
用途: 貨物自動車の荷室のフックとして使用
国立大学法人九州大学教育・研究機関

日産NV350の荷室のラゲッジフックとして使えます.純正品なら取付費込で7580円するので,お買い得です.

5が参考にしています
対象商品 : 03549917
2017-08-04
用途: 車の荷掛フックに
建設業・工事業

強度があるものがなかなかなく探しておりました。安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 03549953
2015-08-18
用途: キャスターゲートの控え金具に使用
株式会社野々下建設建設業・工事業

想像通りの品物で、到着も早くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 03549953
2015-11-11
用途: 積車の荷台張替為
自動車・二輪車・自転車関連業

ネジの所は無視して溶接しました。
思っていた以上頑丈でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする