曜日別特売

ウォール金具[埋込型]

ウォール金具[埋込型] - エスコ
エスコ品番EA638BT-4引張強度(kg)2250ベース寸法(mm)122×113リング穴径(Φmm)35取付穴径(Φmm)10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03549971EA638BT-4(プレート)低炭素鋼、(リング)鍛造炭素鋼/クロム酸亜鉛仕上
オープン
1,980
2,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする