曜日別特売

100mm M10x30mmネジ式自在キャスター

100mm M10x30mmネジ式自在キャスター - エスコ
(2件のレビュー)

タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い
リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる

材質(車輪)ソリッドゴムエスコ品番EA986GF-100材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)30(ハブ)サイズM10×30(ネジ)車輪幅(mm)25取付高(mm)121全高(mm)122ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)Φ43(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~60特性静音キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
ねじ径
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716562EA986GF-10010070M1030
オープン
3,720
4,092(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03716562
2021-06-07
用途: ワイヤーラックの交換用として購入

ローコストのワイヤーラックのキャスターが壊れてしまい、交換用で購入。
作りもしっかりしているのですが、ワイヤーラックのねじ山が規格が違い、使用不可のため
使い勝手が確認できていません。物のつくりはさすがドイツ製。

対象商品 : 03716562
2020-09-21
用途: 機械のメンテナンス。
合同会社共栄堂製造業

輸入機械ではM10で、困っていましたが、
ドイツ製で適合しました。
快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする