曜日別特売

100mm 固定金具付キャスター

100mm 固定金具付キャスター - エスコ
ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
材質(車輪)
エスコ品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716736EA986HA-100100100×85(プレート)ソリッドラバーEA986HA-100ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
オープン
5,440
5,984(税込)
翌日出荷
返品不可
03716912EA986HE-100100100×85(プレート)ソリッドラバーEA986HE-100ブラケット:スチール亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
03716386EA986GA-100100100×85(プレート)ソリッドラバーEA986GA-100リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
03717077EA986JA-100100100×85(プレート)ソリッドラバーEA986JA-100ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ポリプロピレン製
3,220
取扱い終了
返品不可
03717262EA986KF-100100100×80(プレート)ポリウレタンEA986KF-100ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03716912EA986HE-10003716964EA986HF-100EA986HE-100 100mm 自在金具付キャスター エスコ 03716964100mm 自在金具付キャスターエスコ1個
15,200
税込16,720
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする