曜日別特売

100mm 自在金具付キャスター

100mm 自在金具付キャスター - エスコ100mm 自在金具付キャスター - エスコ100mm 自在金具付キャスター - エスコ
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716797EA986HB-1001007069100×85(プレート)ソリッドラバー
オープン
6,500
7,150(税込)
翌日出荷
返品不可
03716964EA986HF-100100180176100×85(プレート)ソリッドラバー
オープン
15,200
16,720(税込)
8日以内出荷
返品不可
03716422EA986GB-10010010098100×85(プレート)ソリッドラバー
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
03717095EA986JB-1001007069100×85(プレート)ソリッドラバー
4,700
取扱い終了
返品不可
03717314EA986KG-100100350343100×80(プレート)ポリウレタン
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03716422EA986GB-10003716797EA986HB-100EA986GB-100 100mm 自在金具付キャスター エスコ 03716797100mm 自在金具付キャスターエスコ1個
6,500
税込7,150
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする