100x 25mm ソリッドラバー車輪

100x 25mm ソリッドラバー車輪 - エスコ
(3件のレビュー)

耐衝撃性が強い。

エスコ品番EA986MF-100軸径(Φmm)6許容荷重(kg)90車輪径(Φmm)100質量(g)240材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)25硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718662EA986MF-100
オープン
1,960
2,156(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03718662
2019-04-14
用途: ハブ長の表記が間違ってる
鮨 永くら飲食業

ハブ長が36ミリとあるが実際は30ミリ。
表記サイズからこの車輪をわざわざ選んだのにそれでは困る。
仕方ないのでスペサーをかまして取り付けた。
車輪自体は問題なさそう。
車椅子の補助輪として使用した。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。商品情報の修正を行いました。

対象商品 : 03718662
2018-09-09
用途: カメラバックのキャスター交換に。
建設業・工事業

古いタムラックのカメラバッグのキャスター交換に使用しました。バッグに付属していたキャスターより滑らかで丈夫で静かで満足です。

対象商品 : 03718662
2017-02-02
用途: 破損した車輪の代用
自動車・二輪車・自転車関連業

無事快適に動いてますw
同サイズでラバー部のバリエーションもあれば嬉しいです、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする