曜日別特売

100x 30mm ソリッドラバ車輪

100x 30mm ソリッドラバ車輪 - エスコ100x 30mm ソリッドラバ車輪 - エスコ

ポリホイールのスタンダード商品です。
耐衝撃性

エスコ品番EA986MC-100材質リム:ポリプロピレン軸径(Φmm)15長さ(mm)45(ハブ)許容荷重(kg)70車輪径(Φmm)100質量(g)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)30ベアリングプレーンベアリング耐熱温度(℃)-30~80特性耐衝撃性内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718486EA986MC-100
オープン
1,030
1,133(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする