エスコ
100x 40mm ソリッドラバー車輪
エスコ品番
EA986MH-100
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
45(ハブ)
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
600
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
45
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718811
EA986MH-100
オープン
¥
7,170
¥
7,887
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください