エスコ
125mm ステンレス自在金具付キャスター
材質(車輪)
ナイロン6
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼
車輪幅(mm)
40
穴径(Φmm)
9(ボルト)
全高(mm)
150
ベアリング
プレーンベアリング
プレート寸法(mm)
100×85(プレート)
ストッパー
なし
寸法n(mm)
45
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718163
EA986LK-125
125
150
147
100×85(プレート)
EA986LK-125
オープン
¥
18,400
¥
20,240
(税込)
翌日出荷
返品不可
03718242
EA986LM-125
125
150
147
100×85(プレート)
EA986LM-125
オープン
¥
10,500
¥
11,550
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください