エスコ
125mm 固定金具付キャスター
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716745
EA986HA-125
125
100
100×85(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
5,900
¥
6,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716921
EA986HE-125
125
280
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
14,300
¥
15,730
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716395
EA986GA-125
125
120
100×85(プレート)
ソリッドラバー
オープン
取扱い終了
返品不可
03717271
EA986KF-125
125
550
140×110(プレート)
ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください