エスコ
125mm 自在金具付キャスター
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716806
EA986HB-125
125
100
100×85(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
6,930
¥
7,623
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716973
EA986HF-125
125
280
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
23,400
¥
25,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716431
EA986GB-125
125
120
100×85(プレート)
ソリッドラバー
オープン
取扱い終了
返品不可
03717323
EA986KG-125
125
550
140×110(プレート)
ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください