エスコ
125x 40mm ポリウレタン車輪
耐摩耗性、騒音が少ない、ころがり摩擦も低い製品です。
軸受部分はナイロン製で耐衝撃性良い。
エスコ品番
EA986ME-125
材質
リム:ナイロン
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
45(ハブ)
許容荷重(kg)
250
車輪径(Φmm)
125
質量(g)
300
材質(車輪)
ポリウレタン
車輪幅(mm)
40
硬度
98°ショアA
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30~70
特性
静音、耐摩耗性、耐衝撃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718635
EA986ME-125
オープン
¥
3,650
¥
4,015
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください