エスコ
125x 37mm ソリッドラバー車輪
軸径(Φmm)
15
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ソリッドラバー
ベアリング
ローラーベアリング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
エスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718741
EA986MG-125
37.5
EA986MG-125
-
600
オープン
¥
3,240
¥
3,564
(税込)
翌日出荷
返品不可
03718881
EA986MJ-125
40
EA986MJ-125
リム:ナイロン
400
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください