150mm 固定金具付 ナイロンキャスター

150mm 固定金具付 ナイロンキャスター - エスコ150mm 固定金具付 ナイロンキャスター - エスコ

車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。

材質(車輪)ナイロン6エスコ品番EA986KX-150材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ質量(g)7900車輪幅(mm)80寸法d(mm)35全高(mm)205耐荷重(kg)3000ベアリングボールベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80寸法n(mm)90特性静音、耐摩耗性、耐衝撃性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717761EA986KX-150150175×140(プレート)
オープン
60,400
66,440(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする