曜日別特売

150mm 固定金具付キャスター

150mm 固定金具付キャスター - エスコ
材質(車輪)ポリウレタン材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)寸法d(mm)20ベアリングボールベアリングプレート寸法(mm)140×110(プレート)ストッパーなし寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
エスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717287EA986KF-150150700140×110(プレート)EA986KF-1504.6
オープン
取扱い終了
返品不可
03717533EA986KP-150150700140×110(プレート)EA986KP-1505.4
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする