150x 32mm ソリッドラバー車輪

150x 32mm ソリッドラバー車輪 - エスコ150x 32mm ソリッドラバー車輪 - エスコ
(1件のレビュー)

耐衝撃性が強い。

エスコ品番EA986MF-150軸径(Φmm)8許容荷重(kg)130車輪径(Φmm)150質量(g)500材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)32硬度80 ショアAボス幅(mm)36ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)特性耐衝撃性材質(ホイール)ナイロン6内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718687EA986MF-150
オープン
5,200
5,720(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-08-05
用途: M社製ストレッチャーの交換車輪
エース・ケア移送サービス運輸・通信業

M社製ストレッチャー足側2輪の交換車輪として購入しました。純正品とサイズは全く同一のため、スパナ1本で交換できました。ベアリングも入っているためネジをきつく締めてもOK。純正品の様に空気抜けのヘタリの心配も無いのでおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする