曜日別特売

150x 55mm ナイロン車輪

150x 55mm ナイロン車輪 - エスコ150x 55mm ナイロン車輪 - エスコ

摩耗に強い。
アルコール、塩分、グリスや希酸、希アルカリに耐えます。

エスコ品番EA986ML-150軸径(Φmm)30長さ(mm)60(ハブ)許容荷重(kg)2500車輪径(Φmm)150質量(g)1700材質(車輪)ナイロン6車輪幅(mm)55ベアリングボールベアリング耐熱温度(℃)-30~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718994EA986ML-150
オープン
29,900
32,890(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする