エスコ
160mm 固定金具付キャスター
プレート寸法(mm)
140×110(プレート)
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716404
EA986GA-160
160
225
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
9,080
¥
9,988
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716754
EA986HA-160
160
135
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
8,930
¥
9,823
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716937
EA986HE-160
160
400
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
19,400
¥
21,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
03717366
EA986KH-160
160
550
140×110(プレート)
ポリウレタン
¥
25,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください