160mm 自在金具付キャスター

160mm 自在金具付キャスター - エスコ160mm 自在金具付キャスター - エスコ
ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716815EA986HB-160160135140×110(プレート)ソリッドラバー
オープン
12,400
13,640(税込)
翌日出荷
返品不可
03716982EA986HF-160160400140×110(プレート)ソリッドラバー
29,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
03716447EA986GB-160160225140×110(プレート)ソリッドラバー
オープン
取扱い終了
返品不可
03717393EA986KJ-160160550140×110(プレート)ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03716982EA986HF-16050773354EA986HJ-13EA986HF-160 160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付) エスコ 50773354160mm キャスター(自在金具・前輪ブレーキ付)エスコ1個
35,100
税込38,610
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする