エスコ
160x 40mm ソリッドラバ車輪
ポリホイールのスタンダード商品です。
耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-160
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
許容荷重(kg)
135
車輪径(Φmm)
160
質量(g)
800
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
40
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
特性
耐衝撃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718513
EA986MC-160
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください