エスコ
160x 50mm ソリッドラバー車輪
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
車輪径(Φmm)
160
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
耐熱温度(℃)
-30~80
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
材質
ベアリング
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718836
EA986MH-160
1600
-
ボールベアリング
EA986MH-160
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
03718897
EA986MJ-160
900
リム:ナイロン
ローラーベアリング
EA986MJ-160
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください