エスコ
175x 50mm 強力ナイロン車輪[白]
耐摩耗性が高く、ころがり摩擦も少ない、衝撃に強い製品です。
アルコール、塩分、グリス、希酸、希アルカリなどの化学薬品に耐えます。
エスコ品番
EA986MD-175
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
60(ハブ)
色
ナチュラルホワイト
許容荷重(kg)
1000
車輪径(Φmm)
175
質量(g)
1000
材質(車輪)
ナイロン6
車輪幅(mm)
50
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-40~80
特性
耐摩耗性、耐衝撃性
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718583
EA986MD-175
オープン
¥
13,900
¥
15,290
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください