曜日別特売

180x 50mm ソリッドラバー車輪

180x 50mm ソリッドラバー車輪 - エスコ180x 50mm ソリッドラバー車輪 - エスコ

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。

エスコ品番EA986MG-180軸径(Φmm)20許容荷重(kg)170車輪径(Φmm)180質量(g)1600材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50硬度80 ショアAボス幅(mm)60ベアリングローラーベアリング耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少)材質(ホイール)スチール内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03718775EA986MG-180
オープン
5,840
6,424(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする