曜日別特売

200mm [スプリング付]固定金具車輪

200mm [スプリング付]固定金具車輪 - エスコ

耐裂・耐切断に優れ、滑らかに動き、低騒音で床を傷めません。
ショックアブソーバー付

材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986KL-200材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄質量(kg)16.5車輪幅(mm)80穴径(Φmm)14(ボルト)硬度ショアA92°±3寸法d(mm)25全高(mm)275ベアリングボールベアリング張力(kg)750(スプリング)プレート寸法(mm)175×140(プレート)ストッパーなし耐熱温度(℃)-20~80寸法n(mm)90初張力(N)100スプリング長(mm)25特性静音、衝撃吸収キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717463EA986KL-2002001400175×140(プレート)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする