曜日別特売

200mm ステン固定金具付キャスター

200mm ステン固定金具付キャスター - エスコ200mm ステン固定金具付キャスター - エスコ
材質(車輪)ポリウレタンエスコ品番EA986LC-200材質ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン質量(kg)1.9車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(ボルト)硬度ショアA98°寸法d(mm)20全高(mm)235耐荷重(kg)300ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-20~70寸法n(mm)60キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03717962EA986LC-200200140×110(プレート)
オープン
22,300
24,530(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする