エスコ
200mm ステン自在金具付キャスター
材質(車輪)
ポリウレタン
エスコ品番
EA986LD-200
材質
ブラケット:ステンレスニッケルクロム鋼、リム:ナイロン
質量(kg)
2.3
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(ボルト)
硬度
ショアA98°
寸法d(mm)
20
全高(mm)
235
ベアリング
プレーンベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-20~70
寸法n(mm)
60
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718005
EA986LD-200
200
300
140×110(プレート)
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください