エスコ
200mm 固定金具付 キャスター
車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。
材質(車輪)
ソリッドラバー
エスコ品番
EA986GA-200
材質
リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)
60(ハブ)
質量(kg)
0.9~2.8
車輪幅(mm)
50
穴径(Φmm)
11(プレート)
硬度
ショアA65°±3°
全高(mm)
235
ベアリング
ローラーベアリング
プレート寸法(mm)
140×110(プレート)
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30~80
車軸径(mm)
20
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716413
EA986GA-200
200
350
140×110(プレート)
オープン
¥
12,300
¥
13,530
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください