曜日別特売

200mm 自在金具付 キャスター

200mm 自在金具付 キャスター - エスコ200mm 自在金具付 キャスター - エスコ

車輪は特別なブリックルのリム構造で、大きな衝撃や負荷には強い。但し、オイルには弱い。

材質(車輪)ソリッドラバーエスコ品番EA986GB-200材質リム・ブラケット:スチール亜鉛メッキ長さ(mm)60(ハブ)質量(kg)1.1~3.4車輪幅(mm)50穴径(Φmm)11(プレート)硬度ショアA65°±3°全高(mm)235ベアリングローラーベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-30~80車軸径(mm)20キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03716456EA986GB-200200350140×110(プレート)
オープン
15,000
16,500(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする