エスコ
200mm 自在金具付 ナイロンキャスター
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)
ナイロン6
エスコ品番
EA986KY-200
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
19900
車輪幅(mm)
80
寸法d(mm)
45
全高(mm)
280
ベアリング
ボールベアリング
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
90
特性
静音、耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03717831
EA986KY-200
200
4500
255×200(プレート)
オープン
¥
223,400
¥
245,740
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください