エスコ
200mm 自在金具付キャスター
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716824
EA986HB-200
200
205
201
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
14,100
¥
15,510
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716991
EA986HF-200
200
500
490
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
03717357
EA986KG-200
200
900
882
140×110(プレート)
ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
03717402
EA986KJ-200
200
800
784
140×110(プレート)
ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
03717585
EA986KR-200
200
1400
1372
175×140(プレート)
ポリウレタン
¥
80,100
取扱い終了
返品不可
03717664
EA986KT-200
200
1800
1764
-
ポリウレタン
¥
108,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください