エスコ
200mm 自在金具付車輪[空気入]
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ
エスコ品番
EA986HH-200
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(kg)
2.6
車輪幅(mm)
50
寸法d(mm)
20
全高(mm)
235
ベアリング
ローラーベアリング
プレート寸法(mm)
140×110(プレート)
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
48
圧力(kPa[psi])
[36](タイヤ)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03717043
EA986HH-200
200
75
74
140×110(プレート)
オープン
¥
17,000
¥
18,700
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください