エスコ
200x 50mm ソリッドラバー車輪
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
許容荷重(kg)
質量(g)
材質
ベアリング
エスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03718784
EA986MG-200
205
1900
-
ローラーベアリング
EA986MG-200
オープン
¥
6,060
¥
6,666
(税込)
翌日出荷
返品不可
03718845
EA986MH-200
500
1900
-
ボールベアリング
EA986MH-200
オープン
¥
16,200
¥
17,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
03718906
EA986MJ-200
400
1300
リム:ナイロン
ローラーベアリング
EA986MJ-200
オープン
¥
9,450
¥
10,395
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください