エスコ
220x 70mm エアー入車輪
エスコ品番
EA986MW-220
材質
リム:スチール製(亜鉛メッキ)
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
75(ハブ)
許容荷重(kg)
100
車輪径(Φmm)
220
質量(g)
1100
材質(車輪)
チューブ入りエアータイヤ(2~4層)
車輪幅(mm)
65
ベアリング
ローラーベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
圧力(kPa[psi])
[30](タイヤ)
車輪タイプ
空気入り
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03719082
EA986MW-220
オープン
¥
9,860
¥
10,846
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください