エスコ
250mm 固定金具付 ナイロンキャスター
車輪は圧縮したキャストナイロン製、耐摩耗性が高く、低騒音、耐衝撃性も高い。
材質(車輪)
ナイロン6
エスコ品番
EA986KX-250
材質
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
15800
車輪幅(mm)
80
寸法d(mm)
50
全高(mm)
330
ベアリング
ボールベアリング
プレート寸法(mm)
255×200(プレート)
ストッパー
なし
耐熱温度(℃)
-30~80
寸法n(mm)
90
特性
静音、耐摩耗性、耐衝撃性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(kg)
取付座(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03717786
EA986KX-250
250
6000
255×200(プレート)
オープン
¥
162,800
¥
179,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください