エスコ
250mm 固定金具付キャスター
寸法d(mm)
25
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
材質(車輪)
エスコ品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716955
EA986HE-250
250
140×110(プレート)
ソリッドラバー
EA986HE-250
ブラケット:スチール亜鉛メッキ
オープン
¥
34,400
¥
37,840
(税込)
翌日出荷
返品不可
03716772
EA986HA-250
250
140×110(プレート)
ソリッドラバー
EA986HA-250
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:スチール亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
返品不可
03717384
EA986KH-250
250
140×110(プレート)
ポリウレタン
EA986KH-250
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:ダイカスト製アルミニウム
オープン
取扱い終了
返品不可
03717551
EA986KP-250
250
175×140(プレート)
ポリウレタン
EA986KP-250
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
¥
58,700
取扱い終了
返品不可
03717637
EA986KS-250
250
-
ポリウレタン
EA986KS-250
ブラケット:スチール亜鉛メッキ、リム:鋳造鉄
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください