エスコ
250mm 自在金具付キャスター
寸法d(mm)
25
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03716833
EA986HB-250
250
295
289
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
翌日出荷
返品不可
03717007
EA986HF-250
250
700
686
140×110(プレート)
ソリッドラバー
オープン
¥
42,800
¥
47,080
(税込)
翌日出荷
返品不可
03717411
EA986KJ-250
250
1000
980
140×110(プレート)
ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
03717594
EA986KR-250
250
1800
1764
175×140(プレート)
ポリウレタン
¥
90,200
取扱い終了
返品不可
03717673
EA986KT-250
250
3200
3136
-
ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください